Écrou borgne Spartex ECHR14A2-70, Diamètre de filetage: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHR14A2-70
Rubix :U600-8283931
Fabricant :1587214
EAN :4043377140067


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 14 INOX A2-70
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A2-70 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Clé | sw22 |
| Pas du filetage | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,93 € HT
/ 50 unités
117,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14