Écrou borgne Spartex ECHRF14X1,5A2-70, Diamètre de filetage: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF14X1,5A2-70
Rubix :U600-8283846
Fabricant :1587214 15
EAN :4043377140074


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 14X1,5 INOX A2-70 1587214 15
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A2-70 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw22 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,60 € HT
/ 50 unités
414,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14