Ecrou à sertir Spartex ECSPTFHP5X14A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFHP5X14A2
Rubix :U600-8283144
Fabricant :102725 14
EAN :4043377301741


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 5X14 HEX. PART. INOX A2 102725 14
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel A2 5X14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m5 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,53 € HT
/ 250 unités
137,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours