Ecrou à sertir Spartex ECSH10A2, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH10A2
Rubix :U600-8283159
Fabricant :9064210
EAN :4043377211798


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 10 INOX A2 9064210
Écrous sertis six pans A2 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Clé | sw15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,33 € HT
/ 50 unités
91,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m10