Ecrou à sertir Spartex ECSPTFHP12X24A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFHP12X24A2
Rubix :U600-8283150
Fabricant :1027212 24
EAN :4043377301826


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 12X24 HEX. PART. INOX A2 1027212 24
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel A2 12X24
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Clé | sw16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,20 € HT
/ 250 unités
667,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours