Ecrou à sertir Spartex ECSPTFTHB12X31,1A4, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFTHB12X31,1A4
Rubix :U600-8283135
Fabricant :1028412 311
EAN :4043377392893


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 12X31,1 HEX BORGNE INOX A4 1028412 311
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne A4 12X31,1
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Clé | sw15,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 580,10 € HT
/ 250 unités
1 896,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours