Écrou à encoches / d'arbre PTN KM8, Filet intérieur : M40×1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 40 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM8
Rubix :C600-1269475
Fabricant :857429
EAN :3660338126840





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m40×1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 8
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m40×1,5 |
| Pas du filetage | 40 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre sur plats | 50 mm |
| Poids | 0,078 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € HT
/ unité
6,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h