Écrou à encoches / d'arbre Timken KM0, Filet intérieur : M10x0,75 | Diamètre nominal (métrique) : 10 mm
Timken Écrou de serrage KM
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :KM0
Rubix :0311-1351643
EAN :0087796212725




Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 10 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m10x0,75 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGES KM 0 TIMKEN
Écrou d'arbre Timken
Écrou de blocage Timken
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 10 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m10x0,75 |
| Pas du filetage | 0,75 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Diamètre sur plats | 10 mm |
| Poids | 0,01 kg |
| Type | écrou de blocage (écrou de blocage) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,30 € HT
/ 10 unités
54,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h