Écrou à presser Bosch Rexroth 3842536600, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 4 mm
Ecrou Tete Rectangulaire
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842536600
Rubix :0234-1476520
Détails articles : ECROU TETE RECT. R8 M4 INOX
L'écrou à tête rectangulaire en acier inoxydable de Bosch Rexroth assure une jonction sûre et conductrice dans les profilés aluminium à rainure 6, 8 ou 10 mm. Sa butée intégrée garantit un positionnement correct dès l'insertion, sans aucun usinage du profilé.
Caractéristiques :
Cette gamme appartient aux éléments de jonction du système de profilés MGE. L'écrou se glisse directement dans la rainure. Aucune préparation mécanique du profilé n'est nécessaire. Une butée positionne la pièce correctement dans la rainure, puis la vis de l'élément à fixer vient se serrer dessus. La jonction obtenue reste conductrice, ce qui permet de relier les éléments d'un bâti à un même potentiel. Le choix de l'acier inoxydable ouvre l'usage aux environnements extérieurs et aux salles blanches. Chaque taille de rainure propose plusieurs diamètres de filetage. Un capuchon d'isolation est disponible en accessoire.
Spécifications :
- Matériau : acier inoxydable.
- Propriété : ESD (conductrice).
- Usinage des profilés : non requis.
Écrou pour rainure 6 mm :
- Dimensions : longueur 11,5 mm, largeur 5,9 mm, épaisseurs 4 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536599.
- Force maximale admissible : 1 700 N.
Écrou pour rainure 8 mm :
- Dimensions : longueur 16,5 mm, largeur 8 mm, épaisseurs 6 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536600.
- Filetage M5 : réf. 3842536601.
- Filetage M6 : réf. 3842536602.
- Force maximale admissible : 4 000 N (M6).
Écrou pour rainure 10 mm :
- Dimensions : longueur 19,4 mm, largeur 9,8 mm, épaisseurs 8,7 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536606.
- Filetage M5 : réf. 3842536605.
- Filetage M6 : réf. 3842536604.
- Filetage M8 : réf. 3842536603.
- Force maximale admissible : 6 000 à 18 000 N selon le profilé (M8).
Caractéristiques :
Cette gamme appartient aux éléments de jonction du système de profilés MGE. L'écrou se glisse directement dans la rainure. Aucune préparation mécanique du profilé n'est nécessaire. Une butée positionne la pièce correctement dans la rainure, puis la vis de l'élément à fixer vient se serrer dessus. La jonction obtenue reste conductrice, ce qui permet de relier les éléments d'un bâti à un même potentiel. Le choix de l'acier inoxydable ouvre l'usage aux environnements extérieurs et aux salles blanches. Chaque taille de rainure propose plusieurs diamètres de filetage. Un capuchon d'isolation est disponible en accessoire.
Spécifications :
- Matériau : acier inoxydable.
- Propriété : ESD (conductrice).
- Usinage des profilés : non requis.
Écrou pour rainure 6 mm :
- Dimensions : longueur 11,5 mm, largeur 5,9 mm, épaisseurs 4 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536599.
- Force maximale admissible : 1 700 N.
Écrou pour rainure 8 mm :
- Dimensions : longueur 16,5 mm, largeur 8 mm, épaisseurs 6 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536600.
- Filetage M5 : réf. 3842536601.
- Filetage M6 : réf. 3842536602.
- Force maximale admissible : 4 000 N (M6).
Écrou pour rainure 10 mm :
- Dimensions : longueur 19,4 mm, largeur 9,8 mm, épaisseurs 8,7 mm.
- Filetage M4 : réf. 3842536606.
- Filetage M5 : réf. 3842536605.
- Filetage M6 : réf. 3842536604.
- Filetage M8 : réf. 3842536603.
- Force maximale admissible : 6 000 à 18 000 N selon le profilé (M8).
Points forts
- Rapide : l'insertion directe dans la rainure supprime toute étape de perçage ou de taraudage du profilé.
- Fiable : la butée limite les erreurs de montage et facilite le travail en série.
- Durable : l'acier inoxydable protège l'assemblage de la corrosion.
- Sécurisant : la conductivité de la jonction contribue à la maîtrise des décharges électrostatiques sur les postes sensibles.
- Fiable : la butée limite les erreurs de montage et facilite le travail en série.
- Durable : l'acier inoxydable protège l'assemblage de la corrosion.
- Sécurisant : la conductivité de la jonction contribue à la maîtrise des décharges électrostatiques sur les postes sensibles.
Applications
Ces écrous à tête rectangulaire Bosch Rexroth servent à assembler des structures en profilés aluminium : bâtis de machines, carters de protection, postes de travail, convoyeurs ou supports d'équipements. Leur version inox les destine aux installations exposées aux intempéries ou au lavage, ainsi qu'aux salles blanches. Plusieurs secteurs y recourent couramment :
- Industrie électronique, pour les postes de montage protégés contre les décharges électrostatiques.
- Agroalimentaire et pharmacie, pour les équipements soumis à des contraintes d'hygiène.
- Construction de machines spéciales et intégration de lignes automatisées.
- Industrie électronique, pour les postes de montage protégés contre les décharges électrostatiques.
- Agroalimentaire et pharmacie, pour les équipements soumis à des contraintes d'hygiène.
- Construction de machines spéciales et intégration de lignes automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,13 € HT
/ unité
3,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours