Écrou à presser Bosch Rexroth 3842536606, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 4 mm
Ecrou Tete Rectangulaire
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842536606
Rubix :0234-0320263
Détails articles : ECROU TETE RECT. R10 M4 INOX
Élément standard pour une jonction sûre et conductrice
Butée pour un positionnement correct dans la rainure de profilé
Pas: M4
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Acier Inoxydable
Fixations: Non Incluses
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Acier Inoxydable
Fixations: Non Incluses
Points forts
Jonction de profilés rapide avec positionnement précis à moindre coût. Aucun usinage nécessaire.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 € HT
/ unité
3,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
