Écrou à presser Bosch Rexroth 3842501751, Matériau/finition: Acier
ECROU TETE RECTANGULAIRE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842501751
Rubix :0234-1172716




Résumé technique
| Matériau/finition | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
Détails articles : ECROU R8 M4 UNIT
Élément standard pour une jonction sûre et conductrice
Butée pour un positionnement correct dans la rainure de profilé
Pas: M4
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Non Incluses
Particularité: ESD
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Non Incluses
Particularité: ESD
Points forts
Jonction de profilés rapide avec positionnement précis à moindre coût. Aucun usinage nécessaire.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,55 € HT
/ unité
0,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h