Écrou à presser Bosch Rexroth V767x3842536602, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 6 mm
Ecrou Tete Rectangulaire
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :V767x3842536602
Rubix :0234-1476549
Détails articles : ECROU TETE RECT. R8 M6 INOX
Élément standard pour une jonction sûre et conductrice
Butée pour un positionnement correct dans la rainure de profilé
Pas: M6
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier Inoxydable
Fixations: Non Incluses
Particularité: ESD
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier Inoxydable
Fixations: Non Incluses
Particularité: ESD
Points forts
Jonction de profilés rapide avec positionnement précis à moindre coût. Aucun usinage nécessaire.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,27 € HT
/ unité
2,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h