Écrou à presser Bosch Rexroth 3842536605, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 5 mm

Ecrou Tete Rectangulaire

Voir les informations techniques

Références

Bosch Rexroth :3842536605
Rubix :0234-0320262
ECROU TETE RECT. R10 M5 INOX

Résumé technique

Matériau/finitionAcier
Diamètre de filetage5 mm
Pour vism5

Détails articles : ECROU TETE RECT. R10 M5 INOX


Élément standard pour une jonction sûre et conductrice Butée pour un positionnement correct dans la rainure de profilé
Pas: M5
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Acier Inoxydable
Fixations: Non Incluses
 

Points forts

Jonction de profilés rapide avec positionnement précis à moindre coût. Aucun usinage nécessaire.

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionAcier
Diamètre de filetage5 mm
Pour vism5
3,29 € HT
/ unité
3,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Diamètre de filetage

Pour vis

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.