Écrou crénelé Spartex ECCREBAS20A4, Diamètre de filetage: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 937
Écrous crénelés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCREBAS20A4
Rubix :U600-8284126
Fabricant :0937420
EAN :4043377100719


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 937 |
| Pour vis | m20 |
Détails articles : ECROU CRENELE BAS M 20 DIN 937 INOX A4 0937420
Écrous crénelés, forme basse A4 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 937 |
| Pour vis | m20 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Clé | sw30 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,11 € HT
/ 25 unités
600,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours