Écrou à encoches / d'arbre FAG KML24, Filet intérieur : M120x2 | Diamètre nominal (métrique) : 145 mm
Écrou à encoches
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :KML24
Rubix :0255-1020210
Fabricant :0192026790000
EAN :4012801223140


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 145 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m120x2 |
Détails articles : ECROU A ENCOCHES KML 24 PAS A GAUCHE FAG
Ecrous à encoches KML, dimensions principales selon DIN 981
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 145 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m120x2 |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Diamètre sur plats | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,42 € HT
/ unité
178,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours