Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KM0-AKN, Filet intérieur : M 10x0,75 | Diamètre nominal (métrique) : 10 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KM0-AKN
Rubix :W600-1477201
Fabricant :890734
EAN :4055953017465
ECROU DE SERRAGE KM 0

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filet intérieurm 10x0,75
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 0


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filet intérieurm 10x0,75
Pas du filetage0,75 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur18 mm
Diamètre sur plats13,5 mm
Poids0,003 kg
3,83 € HT
/ unité
4,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.