Écrou à encoches / d'arbre PTN KM14, Filet intérieur : M70×2 | Diamètre nominal (métrique) : 70 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM14
Rubix :C600-1269481
Fabricant :857435
EAN :3660338126901





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 70 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m70×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 14
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 70 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m70×2 |
| Pas du filetage | 70 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Diamètre sur plats | 85 mm |
| Poids | 0,22 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,19 € HT
/ unité
13,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h