Écrou à encoches / d'arbre SKF KMTA 32, Filet intérieur : M 160x3 | Diamètre nominal (métrique) : 160 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMTA 32
Rubix :0301-1031150
Fabricant :66035
EAN :7316577655400





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 160 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 160x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 32 SKF
Accessoires pour roulements Contre-écrou et dispositif de blocage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 160 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 160x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 205 mm |
| Diamètre sur plats | 220 mm |
| Poids | 3,15 kg |
| Finition | phosphate |
| Couple | 35 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,09 € HT
/ unité
748,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours