Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZMA90/130-AKN, Filet intérieur : M 90x2 | Diamètre nominal (métrique) : 90 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZMA90/130-AKN
Rubix :W600-1479170
Fabricant :891404
EAN :4055953382211
ECROU DE SERRAGE ZMA 90/130

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)90 mm
Filet intérieurm 90x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZMA 90/130


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial, ultra-résistant

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)90 mm
Filet intérieurm 90x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur130 mm
Diamètre sur plats130 mm
Poids2,01 kg
170,23 HT
/ unité
204,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.