Écrou à encoches / d'arbre PTN KM44, Filet intérieur : Tr220×4 | Diamètre nominal (métrique) : 220 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM44
Rubix :C600-1269505
Fabricant :857459
EAN :3660338127144





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr220×4 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 44
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr220×4 |
| Pas du filetage | 220 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Diamètre sur plats | 250 mm |
| Poids | 4,75 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,79 € HT
/ unité
261,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours