Écrou borgne Spartex ECDTFHC4A4, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFHC4A4
Rubix :U600-8284096
Fabricant :906244 12
EAN :4043377389411


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE TF 6P CREUX 4 INOX A4 906244 12
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux A4 4X12
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Clé | sw2,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,65 € HT
/ 100 unités
528,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours