Écrou à encoches / d'arbre FAG KML38, Filet intérieur : M190x3 | Diamètre nominal (métrique) : 220 mm
Écrou à encoches
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :KML38
Rubix :0255-1020217
Fabricant :0167322350000
EAN :4012801263436


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190x3 |
Détails articles : ECROU A ENCOCHES KML 38 PAS A GAUCHE FAG
Ecrous à encoches KML, dimensions principales selon DIN 981
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190x3 |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Diamètre sur plats | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,33 € HT
/ unité
474,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours