Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 36, Filet intérieur : M 180x3 | Diamètre nominal (métrique) : 180 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KM 36
Rubix :0301-1011100
Fabricant :11020
EAN :7316577011336


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 180 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 180x3 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 36 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 180 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 180x3 |
| Pas du filetage | 3 mm |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Diamètre sur plats | 180 mm |
| Poids | 2,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,71 € HT
/ unité
230,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h