Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 2443609, Hauteur de travail maximale: 6.92 m | Nombre d'échelons: 9
Echelle Platinium transformable 3 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6M01 3X9
Points forts
PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES
-
Articulation renforcée en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts)
-
Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
-
Sabots avec témoin d’usure
-
Montants à profil renforcé contre les chocs
-
Base évasée pour une stabilité maximum
SÉCURITÉ OPTIMUM
-
Articulation avec système breveté « Quick Safe » : mise en place automatique = gain de temps !
-
Sabots enveloppants haute sécurité concaves, pour s’adapter sur toutes les surfaces
-
Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance
-
Crochets de sécurité en acier indémontable
-
Sangle débrayable : échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle
RÉSISTANCE / UTILISATION
-
Très forte résistance
-
Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols
-
Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité
-
Le modèle le plus polyvalent des références du marché
-
5 utilisations
Informations techniques
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,92 m |
| Matière | aluminium |
- Livraison habituellement sous (24) jours
