Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02442608, Hauteur de travail maximale: 4.94 m | Type: Échelle transformable 2 plans | Nombre d'échelons: 8
Echelle Platinium transformable 2 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02442608
Rubix :0750-7155602
Fabricant :02442608
EAN :3178740187460






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,94 m |
| Longueur repliée | 2,36 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 4M04 2X8
La plate-forme de travail Raptor Lisses est pleinement en phase avec les attentes et les besoins des professionnels du bâtiment et de la maintenance industrielle. Légère, compacte, cette plate-forme rassemble les qualités indispensables d'un excellent poste de travail. En toute sécurité : Raptor Lisses répond à toutes les exigences de sécurité françaises. Astucieuse : cette plate-forme est munie de deux tablettes amovibles pouvant supporter jusqu'à 25 kg. La tablette basse dispose d'un espace parfaitement adapté pour accueillir des fûts de peintures ou du gros matériel. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marches antidérapantes 80 mm
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
Espace de travail ergonomique
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique, sauf modèle 2 marches
Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches) Ø 175 mm (7 marches).
Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 7 marches) et au Référentiel NF096.
La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96 / Label RISE
Normes : EN 131-7/PIRL NF P 93-353
Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marches antidérapantes 80 mm
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
Espace de travail ergonomique
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique, sauf modèle 2 marches
Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches) Ø 175 mm (7 marches).
Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 7 marches) et au Référentiel NF096.
La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96 / Label RISE
Normes : EN 131-7/PIRL NF P 93-353
Échelle Platinium tr pro 2x8
Points forts
Articulations renforcées en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts). Articulations avec système breveté « Quick Safe »: mise en place automatique =gain de temps ! Mise en place des plans, intuitive et automatique.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,94 m |
| Longueur repliée | 2,36 m |
| Longueur dépliée | 4,04 m |
| Type | échelle transformable 2 plans |
| Poids | 10 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 403,89 €
345,00 € HT
/ unité
414,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h