Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02443612, Hauteur de travail maximale: 8.59 m | Type: Échelle transformable 3 plans | Nombre d'échelons: 12
Echelle Platinium transformable 3 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 8,59 m |
| Longueur repliée | 3,49 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 7M97 3X12
Points forts
PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES
-
Articulation renforcée en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts)
-
Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
-
Sabots avec témoin d’usure
-
Montants à profil renforcé contre les chocs
-
Base évasée pour une stabilité maximum
SÉCURITÉ OPTIMUM
-
Articulation avec système breveté « Quick Safe » : mise en place automatique = gain de temps !
-
Sabots enveloppants haute sécurité concaves, pour s’adapter sur toutes les surfaces
-
Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance
-
Crochets de sécurité en acier indémontable
-
Sangle débrayable : échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle
RÉSISTANCE / UTILISATION
-
Très forte résistance
-
Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols
-
Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité
-
Le modèle le plus polyvalent des références du marché
-
5 utilisations
Informations techniques
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 8,59 m |
| Longueur repliée | 3,49 m |
| Longueur dépliée | 7,69 m |
| Type | échelle transformable 3 plans |
| Poids | 24,3 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (26) jours