Échelle transformable / telescopique Fimm 835007762, Hauteur de travail maximale: 4.5 m | Type: Échelle aluminium télescopique 2 plans | Nombre d'échelons: 7
Echelle 2 plans en alu 6 + 7 marches, 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :835007762
Rubix :2413-7237090
EAN :8028406001713




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,5 m |
| Longueur repliée | 2,34 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE 2 PLANS 6 + 7 ECHELONS
Produit multi-fonctionnel capable de s'adapter à des conditions de travail difficiles (marches, inclinaisons, fausses surfaces planes…) et de garantir une parfaite stabilité grâce à ses 2 barres stabilisatrices télescopiques. Allie la solidité et la sécurité des échelles traditionnelles avec les avantages des échelles télescopiques. Produit breveté. Conforme à la norme EN 131
Points forts
- Grande stabilité- système téléscopique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,5 m |
| Longueur repliée | 2,34 m |
| Longueur dépliée | 2,24 m |
| Type | échelle aluminium télescopique 2 plans |
| Poids | 13 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,88 € HT
/ unité
533,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours