Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02442610, Hauteur de travail maximale: 5.78 m | Type: Échelle transformable 2 plans | Nombre d'échelons: 10
Echelle Platinium transformable 2 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02442610
Rubix :0750-7155604
Fabricant :02442610
EAN :3178740187484







Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 5,78 m |
| Longueur repliée | 2,92 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 4M88 2X10
Raptorscopic Sangles est le seul modèle télescopique économique du marché. Légère, compacte et polyvalente, cette plate-forme concentre toutes les qualités requises.
La sécurité avant tout : Raptorscopic est pleinement conforme aux normes françaises en vigueur. Pratique : cette plate-forme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg et d'un système de réglage de la hauteur intuitif. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
avec verrou automatique
Espace de travail ergonomique
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement Ø 100 mm (3/4 marches) ou Ø 175 mm (5/7 marches);La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 5-7 marches) et au Référentiel NF096.;La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96
Normes : PIRL NF P 93-353
La sécurité avant tout : Raptorscopic est pleinement conforme aux normes françaises en vigueur. Pratique : cette plate-forme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg et d'un système de réglage de la hauteur intuitif. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
avec verrou automatique
Espace de travail ergonomique
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement Ø 100 mm (3/4 marches) ou Ø 175 mm (5/7 marches);La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 5-7 marches) et au Référentiel NF096.;La plate-forme est comptée comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 96
Normes : PIRL NF P 93-353
Échelle Platinium tr pro 2x10
Points forts
Articulations renforcées en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts). Articulations avec système breveté « Quick Safe »: mise en place automatique =gain de temps ! Mise en place des plans, intuitive et automatique.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 5,78 m |
| Longueur repliée | 2,92 m |
| Longueur dépliée | 4,88 m |
| Type | échelle transformable 2 plans |
| Poids | 12 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 615,95 €
526,00 € HT
/ unité
631,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h