Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 2442607, Hauteur de travail maximale: 4.38 m | Type: Échelle transformable 2 plans | Nombre d'échelons: 7
Echelle Platinium transformable 2 plans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2442607
Rubix :0750-7162931
EAN :3178740187453





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,38 m |
| Longueur repliée | 2,08 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS 3M48 2X7
L'élite de la transformable, modèle testé pour supporter des contraintes de professionnels les plus exigeants.
4 utilisations : Simple - Coulisse - Double - Rattrapage de niveau. Modification produit 2018 : Élargissement de la base évasée.
Indispensable pour les métiers du bâtiment, de la déco, peinture, maintenance, entretien, couverture, plomberie…
4 utilisations : Simple - Coulisse - Double - Rattrapage de niveau. Modification produit 2018 : Élargissement de la base évasée.
Indispensable pour les métiers du bâtiment, de la déco, peinture, maintenance, entretien, couverture, plomberie…
Points forts
Echelle Platinium transformable pour usage ultra-intensif pour utilisation sur sol plat et dénivelé. Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun. Mise en place des plans intuitive et automatique.
Aluminium - Hauteur d'accès jusqu'à 8,58 m - Charge d'utilisation maxi : 150 kg - Garantie 5 ans - Normes NF EN 131 / décret 96 333.
Aluminium - Hauteur d'accès jusqu'à 8,58 m - Charge d'utilisation maxi : 150 kg - Garantie 5 ans - Normes NF EN 131 / décret 96 333.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,38 m |
| Longueur repliée | 2,08 m |
| Longueur dépliée | 3,48 m |
| Type | échelle transformable 2 plans |
| Poids | 8,9 kg |
| Matière | aluminium |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,96 € HT
/ unité
525,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours