Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 00094832, Hauteur de travail maximale: 4.1 m | Nombre d'échelons: 11
Échelle telescopique X-Tenso 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :00094832
Rubix :0750-7314975
Fabricant :00094832
EAN :3178740226350


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,1 m |
| Longueur repliée | 0,82 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE X-TENSO SIMPLE TELESCOP 3M20 11 ECHELONS
L'échelle télescopique en aluminium X-TENSO 2 de Tubesca Comabi est conçue pour offrir une solution compacte, stable et sûre pour les travaux en hauteur. Grâce à son système de coulissement innovant et ses stabilisateurs télescopiques, elle répond aux besoins des professionnels exigeants en matière de performance et de mobilité. Sa structure robuste et ses dispositifs de sécurité renforcée la rendent idéale pour les interventions intensives sur sol plat.
Caractéristiques :
L'échelle X-TENSO 2 est dotée d'une conception ultra compacte facilitant le stockage et le transport, tout en assurant une grande stabilité lors de son utilisation. Elle intègre des stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique au déploiement du dernier échelon. Au déverrouillage, le coulissement est ralenti pour plus de sécurité grâce à un système de guidage fluide, tandis que les butées de marche viennent bloquer chaque niveau avec précision afin d’éviter tout dépassement ou fermeture brutale. Un témoin vert confirme la bonne mise en place. Des embouts d'appui viennent compléter ce dispositif, garantissant une stabilité optimale contre tout type de support. Les marchettes remplacent les échelons pour un confort d'utilisation supérieur.
Spécifications :
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maximale : 150 kg
- Garantie : 2 ans
- Témoin vert de mise en place
- Sangles de maintien refermées
- Poignées de transport
- Hauteur ajustable selon les contraintes du chantier.
Normes :
Ce modèle X-TENSO 2 est conforme aux normes suivantes :
- EN 131-6 (V2015) : Cette norme européenne spécifie les exigences de performance, les méthodes d'essai, les dimensions et les exigences de marquage pour les échelles télescopiques, garantissant une utilisation sûre et professionnelle.
- Décret 96-333 : Ce décret français règle les conditions de mise sur le marché des équipements de travail destinés à prévenir les chutes de hauteur.
Informations sur la marque :
Tubesca Comabi est un fabricant français reconnu pour son expertise dans les solutions d'accès en hauteur. Né de la fusion de deux entités historiques, le groupe conçoit et fabrique ses produits en France, dans une logique de qualité, d’innovation et de sécurité. Présent dans plus de 80 pays, Tubesca Comabi accompagne les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des collectivités avec une gamme complète d’échelles, d’escabeaux, d’échafaudages et de plateformes. L’entreprise s’engage également dans une démarche RSE ambitieuse et dans le développement de produits durables et certifiés. Sa capacité d’innovation et son savoir-faire font de Tubesca Comabi une référence sur le marché européen des accès sécurisés en hauteur.
Caractéristiques :
L'échelle X-TENSO 2 est dotée d'une conception ultra compacte facilitant le stockage et le transport, tout en assurant une grande stabilité lors de son utilisation. Elle intègre des stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique au déploiement du dernier échelon. Au déverrouillage, le coulissement est ralenti pour plus de sécurité grâce à un système de guidage fluide, tandis que les butées de marche viennent bloquer chaque niveau avec précision afin d’éviter tout dépassement ou fermeture brutale. Un témoin vert confirme la bonne mise en place. Des embouts d'appui viennent compléter ce dispositif, garantissant une stabilité optimale contre tout type de support. Les marchettes remplacent les échelons pour un confort d'utilisation supérieur.
Spécifications :
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maximale : 150 kg
- Garantie : 2 ans
- Témoin vert de mise en place
- Sangles de maintien refermées
- Poignées de transport
- Hauteur ajustable selon les contraintes du chantier.
Normes :
Ce modèle X-TENSO 2 est conforme aux normes suivantes :
- EN 131-6 (V2015) : Cette norme européenne spécifie les exigences de performance, les méthodes d'essai, les dimensions et les exigences de marquage pour les échelles télescopiques, garantissant une utilisation sûre et professionnelle.
- Décret 96-333 : Ce décret français règle les conditions de mise sur le marché des équipements de travail destinés à prévenir les chutes de hauteur.
Informations sur la marque :
Tubesca Comabi est un fabricant français reconnu pour son expertise dans les solutions d'accès en hauteur. Né de la fusion de deux entités historiques, le groupe conçoit et fabrique ses produits en France, dans une logique de qualité, d’innovation et de sécurité. Présent dans plus de 80 pays, Tubesca Comabi accompagne les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des collectivités avec une gamme complète d’échelles, d’escabeaux, d’échafaudages et de plateformes. L’entreprise s’engage également dans une démarche RSE ambitieuse et dans le développement de produits durables et certifiés. Sa capacité d’innovation et son savoir-faire font de Tubesca Comabi une référence sur le marché européen des accès sécurisés en hauteur.
Points forts
- Gain de place important grâce à une conception ultra compacte ;
- Stabilisateurs automatiques pour une mise en place rapide et sécurisée ;
- Coulissement fluide et sans grippage pour un déploiement sans effort ;
- Sabots et embouts antiglisse pour une excellente stabilité ;
- Marchettes larges permettant une meilleure stabilité ;
- Repliage rapide et pratique grâce aux boutons poussoirs ;
- Témoin visuel de bonne mise en place pour plus de sécurité.
- Stabilisateurs automatiques pour une mise en place rapide et sécurisée ;
- Coulissement fluide et sans grippage pour un déploiement sans effort ;
- Sabots et embouts antiglisse pour une excellente stabilité ;
- Marchettes larges permettant une meilleure stabilité ;
- Repliage rapide et pratique grâce aux boutons poussoirs ;
- Témoin visuel de bonne mise en place pour plus de sécurité.
Applications
L'échelle télescopique X-TENSO 2 est recommandée pour une utilisation intensive sur sol plat, dans des contextes où la stabilité et la compacité sont essentielles. Elle convient parfaitement aux professionnels du BTP, aux artisans, aux techniciens de maintenance ou encore aux services d'entretien qui ont besoin d'une échelle facile à transporter et à déployer. Elle est particulièrement adaptée aux chantiers contraints, aux interventions rapides et aux espaces réduits, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de confort.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,1 m |
| Longueur repliée | 0,82 m |
| Longueur dépliée | 3,2 m |
| Poids | 12,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,04 € HT
/ unité
630,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




