Clé dynamométrique Facom E.316-200D, Carré d'entraînement: 9 x 12 et 14 x 18 '' | Couple de serrage, minimum: 10 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

E.316D - Clés dynamométriques électroniques couple/angle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :E.316-200D
Rubix :0139-5179614
EAN :3148518450386
CLE DYNAMO ELEC COUPLE+ANGLE 200 E.316-200D

Résumé technique

Couple de serrage, minimum10 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement9 x 12 et 14 x 18 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMO ELEC COUPLE+ANGLE 200 E.316-200D


E.316D - Clés dynamométriques électroniques couple/angle
- Précision :
- Couple : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Angle : ± 2°.
- Attachement : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats).
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm et deg.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Livrées avec certificat d'étalonnage.
- Livrées en coffret plastique et plateau mousse.
Norme NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum10 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement9 x 12 et 14 x 18 ''
Longueur474 mm
Poids2,4 kg
Fixation9x12 - 14x18 mm
NormeISO 6789
Typeclé dynamométrique électronique
837,71 HT
/ unité
1 005,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.