Clé dynamométrique Stahlwille 96503065, Carré d'entraînement: 14x18 '' | Couple de serrage, minimum: 130 N.m | Couple de serrage, maximum: 650 N.m
Clés dynamométriques à attachement 730 Fix
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96503065
Rubix :K642-5287021
EAN :4018754269655




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 130 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 650 N.m |
| Carré d'entraînement | 14x18 '' |
Détails articles : CLE DYN A DECLENCHEMENT 730/65 FIX EN COFFRET
Clé dynamométrique Manoskop. Réglages ergonomiques et antidérapants avec cavité pour le pouce - pour un réglage rapide et sûr de l'échelle graduée afin de régler le couple de serrage nécessaire.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 130 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 650 N.m |
| Carré d'entraînement | 14x18 '' |
| Longueur | 890 mm |
| Poids | 3,231 kg |
| Fixation | 22x28 mm |
| Type | 730n/65 fix |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,45 € HT
/ unité
1 531,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h