Références
Festo :DPZ-32-25-P-A
Rubix :0326-2180910
Fabricant :159818
EAN :4052568127121
Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-32-25-PA 159818
Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
- Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
- Réglage précis de la course en position finale
Informations techniques
Attributs
| Type | verin double piston dpz-32-25-pa 159818 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,13 € HT
/ unité
967,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours