Protection de la tête jetable Tyvek D15466063, Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
DuPont™ Tyvek® IsoClean® modèle IC 668 B WH MS stérile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D15466063
Rubix :C221-6134822
Fabricant :D15466063
EAN :0888120000335




Résumé technique
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 1 |
Documents
Détails articles : CAPUCHE AVEC LIENS ISOCLEAN MODELE IC 668 B OPTION MS
DuPont™ Tyvek® IsoClean® cagoule avec liens, modèle IC 668 B WH Option MS (traité-lavé et stérile).Coloris blanc - taille unique. Stérilisée aux rayons gamma et conditionnée pour salle blanche. Coutures internes scellée-. Ouverture sur tout le visage. Liens avec boucles pour un reglage optimal . Catégorie I.
Points forts
Conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches.
Applications
Stériles et conditionés pour salle blanche: utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 1 |
| Type | 6b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,00 € HT
/ 100 unités
649,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours