Protection de la tête jetable Medicom C12201, Couleur : Vert | Matière principale : Tissu non tissé
Charlotte à clip
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :C12201
Rubix :I734-6203100


Résumé technique
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Type | charlotte à clip |
Détails articles : CHARLOTTE PP CLIP VERTE 15G/M2 CARTON DISTRIBUTEUR 200U
Produit 100% made in France (matière première et fabrication). Destiné à protéger l’environnement et non le porteur. Le voile du non tissé Made in France est beaucoup plus resserré ce qui permet d’atténuer toutes les contaminations possibles : cheveux, poux, squames. Démarche HACCP. Existe en blanc, bleu et vert. Elastique garanti sans latex. Non-tissé polypropylène spunbond 10 ou 15 g/m² suivant les références. Format clip. Longueur à plat 48 cm. Norme: EN 14683- type I
Points forts
Élastique synthétique sans latex sous ourlet pour un meilleur confort. Confort : existe modèle avec double élastique spécial confort qui assure à l’utilisateur un excellent maintien. Option : existe en version détectable.
Applications
Milieux hospitaliers, industrie, agro-alimentaire, hygiène, salle propre, laboratoire, recherche, pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Type | charlotte à clip |
| Grammage | 15 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,83 € HT
/ carton
17,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours