Purgeur de condensat SMC AD27

Drainage automatique SMC

Voir les informations techniques

Références

SMC :AD27
Rubix :0338-2088826
Fabricant :AD27
EAN :3618035600323
CUVE AVEC PURGE AUTO AD27

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVE AVEC PURGE AUTO AD27


Drainage automatique des raccords de la série AD de SMC. Les systèmes de vidange automatiques sont un moyen efficace d'éliminer les condensats, comme l'eau, de votre système pneumatique. Ils permettent d’éliminer le risque que la vidange soit négligée et de réduire le risque de dommages aux équipements coûteux et de temps d'arrêt. Des drains automatiques à pattes tombantes peuvent être installés aux points bas du système et avec le réservoir pour aider à arrêter la collecte de la condensation.
Purge automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Pression maxi de service10 bar
Pression mini de service1 bar
Débit0,1 l/min
31,74 HT
/ unité
38,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours