Références
SMC :AD43
Rubix :0338-2067220
Fabricant :AD43
EAN :3618035599719
Documents
Détails articles : PURGE AUTOMATIQUE AD43
Drainage automatique des raccords de la série AD de SMC. Les systèmes de vidange automatiques sont un moyen efficace d'éliminer les condensats, comme l'eau, de votre système pneumatique. Ils permettent d’éliminer le risque que la vidange soit négligée et de réduire le risque de dommages aux équipements coûteux et de temps d'arrêt. Des drains automatiques à pattes tombantes peuvent être installés aux points bas du système et avec le réservoir pour aider à arrêter la collecte de la condensation.
Auto drain
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,12 € HT
/ unité
57,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours