Purgeur de condensat Tecnoair TP-3403

PURGEURS KAPTIV-CS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tecnoair :TP-3403
Rubix :Z900-2582863
PURGE KAPTIV-CS G1/2 230V
Documents

Détails articles : PURGE KAPTIV-CS G1/2 230V


La décharge capacitive électronique avec alarme KAPTIV-CS élimine tous les condensats des systèmes d'air comprimé jusqu'à 100 m3/min. sans perte d'air comprimé.
En raison de son prix compétitif, de ses faibles coûts de stockage et de ses économies d'air et d'énergie, le KAPTIV-CS est considéré comme une purge très économique.
Le KAPTIV-CS est la solution fiable pour tous les systèmes d'air comprimé grâce à son corps robuste en aluminium, son alarme intégrée et sa vanne à action directe.
Le KAPTIV-CS est facile à installer et à entretenir et dispose également d'un filtre intégré qui protège la vanne des grosses particules.

Points forts

• Solution de perte d'air compétitive et compacte
• Technologie capacitive par niveau économisées: air, énergie et argent
• Une solution économique avec un niveau de prix compétitif et Réduction des coûts de stock
• Un seul modèle couvre jusqu'à 100 m3/min
• 1 modèle pour tout
• Modules de différentes couleurs pour personnaliser votre KAPTIV-CS
• Alarme (N/O ou N/A) sans norme
• Avec indicateur de niveau
• La grande ouverture permet une évacuation réussie des condensats
• Installation facile
• Affichage visuel de l'état de l'opération
• Filtre intégré
• Vanne à action directe pour une décharge très fiable
• Boîtier en aluminium très robuste

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,62 HT
/ unité
415,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h