Douille pour outillage électroportatif Bosch 2608550560, Longueur: 65 mm | Diamètre: 8 mm
Douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608550560
Rubix :0136-5274097
EAN :3165140409957
Documents
Détails articles : DOUILLE 65MMXM5
Longueur mm: 65
Cote sur plats (mm): 8
Diamètre (D1) mm: 13
Pour filetage: M 5
Points forts
GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,60 € HT
/ 5 unités
160,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


