Douille pour outillage électroportatif Bosch 2608550039, Longueur: 65 mm | Diamètre: 10 mm

Douilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608550039
Rubix :0136-5021418
EAN :3165140044523
DOUILLE DIRECTE MAGNETIQUE
Résumé technique
Diamètre10 mm
Longueur65 mm
Documents

Détails articles : DOUILLE DIRECTE MAGNETIQUE



Longueur mm: 65
Cote sur plats (mm): 10
Diamètre (D1) mm: 14,5
Pour filetage: M 6

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Longueur65 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,25 HT
/ 5 unités
173,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours