Douille pour outillage électroportatif Bosch 2608550090, Longueur: 50 mm | Diamètre: 12 mm

Douilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608550090
Rubix :0136-5062910
EAN :3165140103251
DOUILLE 6P 12 MM MAGNET
Résumé technique
Diamètre12 mm
Longueur50 mm
Documents

Détails articles : DOUILLE 6P 12 MM MAGNET


Douille directe à queue 6 pans 1/4' BOSCH avec aimant permanent. Pour vis à tête 6 pans (TH).
Longueur : 50 mm.

Longueur mm: 50
Cote sur plats (mm): 12
Pour filetage: M 7

Points forts

Aimant permanent.

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Longueur50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,00 HT
/ 5 unités
144,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours