Douille pour outillage électroportatif Bosch 2608550073, Longueur: 50 mm | Diamètre: 13 mm
Douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608550073
Rubix :0136-5274050
EAN :3165140081511
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 6P.1/4 MAGNE
Longueur mm: 50
Cote sur plats pouces: 1/4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € HT
/ 5 unités
133,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


