Douille Stahlwille 03030010, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22 mm | Longueur: 38 mm
Douilles Série 52
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :03030010
Rubix :K642-5270054
EAN :4018754005826




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 10 52
Les douilles de la série 52 de Stahlwille sont conçues pour assurer un transfert de couple efficace sans risque de détérioration des têtes de vis ou d’écrous. Leur profil 6 pans avec technologie AS-Drive permet une application de force sur les flancs sans endommager les angles.
Caractéristiques :
La série 52 se distingue par une conception robuste et légère, idéale pour les espaces restreints où la précision et la fiabilité sont essentielles. Chaque douille est dotée du profil AS-Drive, qui optimise la répartition des efforts sur les flancs des écrous et des boulons, réduisant ainsi le risque d'usure prématurée ou d'arrondissement. Leur fabrication en acier HPQ® offre une excellente résistance à la torsion et à l'usure, tout en conservant une paroi fine qui facilite l'accès aux zones difficiles. Le chromage assure une protection supplémentaire contre la corrosion, prolongeant leur durée de vie en atelier comme sur chantier.
Spécifications :
- Type : douilles 6 pans.
- Série Stahlwille : 52.
- Emmanchement : carré 1/2".
- Tailles disponibles : du 8 au 36 (métrique).
- Longueur : 38 mm (8 - 19), 42 mm (20 - 26), 45 mm (28 - 30), 47 mm (32 - 34), 52 mm (36).
- Poids : de 51 g à 305 g
- Diamètre extérieur tête : de 13 mm à 48 mm.
- Diamètre extérieur base : de 22 mm à 31 mm.
- Type d'empreinte : hexagone AS-Drive.
- Matière : acier haute performance (HPQ®)
- Finition : chromée.
Normes :
Ces douilles répondent aux exigences de plusieurs normes internationales garantissant leur qualité et leur compatibilité dimensionnelle :
- DIN 3124.
- ISO 2725-1.
- ASME B 107.5M.
- DIN EN 3709.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est une référence mondiale dans la fabrication d’outillage de précision. La marque est reconnue pour la qualité de ses produits, conçus pour durer et garantir des performances constantes même dans des conditions extrêmes. L'entreprise met un point d'honneur à proposer des solutions compatibles avec les exigences de l’industrie moderne, en particulier dans les domaines aéronautique, automobile, énergétique et ferroviaire.
Caractéristiques :
La série 52 se distingue par une conception robuste et légère, idéale pour les espaces restreints où la précision et la fiabilité sont essentielles. Chaque douille est dotée du profil AS-Drive, qui optimise la répartition des efforts sur les flancs des écrous et des boulons, réduisant ainsi le risque d'usure prématurée ou d'arrondissement. Leur fabrication en acier HPQ® offre une excellente résistance à la torsion et à l'usure, tout en conservant une paroi fine qui facilite l'accès aux zones difficiles. Le chromage assure une protection supplémentaire contre la corrosion, prolongeant leur durée de vie en atelier comme sur chantier.
Spécifications :
- Type : douilles 6 pans.
- Série Stahlwille : 52.
- Emmanchement : carré 1/2".
- Tailles disponibles : du 8 au 36 (métrique).
- Longueur : 38 mm (8 - 19), 42 mm (20 - 26), 45 mm (28 - 30), 47 mm (32 - 34), 52 mm (36).
- Poids : de 51 g à 305 g
- Diamètre extérieur tête : de 13 mm à 48 mm.
- Diamètre extérieur base : de 22 mm à 31 mm.
- Type d'empreinte : hexagone AS-Drive.
- Matière : acier haute performance (HPQ®)
- Finition : chromée.
Normes :
Ces douilles répondent aux exigences de plusieurs normes internationales garantissant leur qualité et leur compatibilité dimensionnelle :
- DIN 3124.
- ISO 2725-1.
- ASME B 107.5M.
- DIN EN 3709.
Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est une référence mondiale dans la fabrication d’outillage de précision. La marque est reconnue pour la qualité de ses produits, conçus pour durer et garantir des performances constantes même dans des conditions extrêmes. L'entreprise met un point d'honneur à proposer des solutions compatibles avec les exigences de l’industrie moderne, en particulier dans les domaines aéronautique, automobile, énergétique et ferroviaire.
Points forts
- Transmission de couple élevée sans endommagement des arêtes grâce au profil AS-Drive.
- Fabrication en acier HPQ® pour une durabilité accrue et une résistance à l’usure.
- Design compact et léger pour travailler dans des zones difficiles d’accès.
- Compatibilité totale avec les cliquets, les rallonges et les clés dynamométriques 1/2".
- Fabrication en acier HPQ® pour une durabilité accrue et une résistance à l’usure.
- Design compact et léger pour travailler dans des zones difficiles d’accès.
- Compatibilité totale avec les cliquets, les rallonges et les clés dynamométriques 1/2".
Applications
Les douilles de la série 52 sont parfaitement adaptées aux interventions en environnements industriels où l’espace est réduit, comme dans les turbines, moteurs, ou compartiments mécaniques confinés. Elles sont utilisées aussi bien dans la maintenance que dans l’assemblage, par les professionnels de l’industrie mécanique, du secteur aéronautique, de l’automobile ou de l’énergie. Leur solidité et leur précision les rendent également utiles dans les ateliers de réparation ou les lignes de production exigeant des outils fiables et endurants.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 51 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,36 € HT
/ unité
23,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours