Douille Facom K.34HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 59 mm

K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.34HB
Rubix :0139-5003062
EAN :3148516599995
DOUILLE 3/4 6 PANS 34MM - K.34HB - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre36 mm
Longueur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 34MM - K.34HB - (UC5)


K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre36 mm
Longueur59 mm
Carré34 mm
Poids322 g
18,42 € HT
/ unité
22,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h