Douille Facom S.15H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22.8 mm | Longueur: 36 mm

S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.15H
Rubix :0139-5002918
EAN :3148510539706
DOUILLE 1/2 6 PANS 15MM - S.15H - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,8 mm
Longueur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 15MM - S.15H - (UC5)


S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,8 mm
Longueur36 mm
Carré15 mm
Finitionchromé
Poids60 g
4,36 HT
/ unité
5,23 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h