Douille Facom S.13H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22.8 mm | Longueur: 36 mm
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.13H
Rubix :0139-5002913
EAN :3148510539508





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22,8 mm |
| Longueur | 36 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 13MM - S.13H - (UC10/US50)
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22,8 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Carré | 13 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 55 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € HT
/ unité
5,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h