Douille Facom K.50HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 75 mm

K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.50HB
Rubix :0139-5003070
EAN :3148516601483
DOUILLE 3/4 6 PANS 50MM K.50HB

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre40 mm
Longueur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 50MM K.50HB


K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre40 mm
Longueur75 mm
Finitionchromé
Poids725 g
31,21 HT
/ unité
37,45 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h