Bague cylindrique SKF PWM 303620

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 303620
Rubix :0301-1153286
Fabricant :17897
EAN :7316571080741
COUSSINET PWM 303620 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur50,017 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 303620 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur50,017 mm
Sériepwm
53,07 € HT
/ unité
63,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h