Bague cylindrique Metafram 11004007012
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11004007012
Rubix :0279-1009928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 4X7X12
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,99 € HT
/ unité
1,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h