Références
Metafram :21060070060
Rubix :0279-1010441


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 60X70X60
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,76 € HT
/ 8 unités
458,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours